- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- プロパンボンベ カバーのおすすめ人気ランキング
プロパンボンベ カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新85件の「プロパンボンベ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンガス容器収納庫」、「ガス保管庫」、「IH排気口カバー」などの商品も取り扱っております。
柏田製作所ボンベカバープロパン用 ターポリン
材質ターポリン適合ボンベプロパンRoHS指令(10物質対応)対応
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
1個
¥34,980税込¥38,478
11日以内出荷
フジボンベカバー
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
1枚
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
フジボンベカバー
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ515×(カバー丈)840適合ボンベプロパン 20kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)320×750
1枚
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)922×540×1590付属品組立用ねじ類トラスコ品番127-3839質量(kg)27高さ(mm)1590材質(本体)スチール(カラー鋼板)収納本数(本)50kg容器2本
1個
¥56,980税込¥62,678
7日以内出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
TRUSCO遮熱シート スーパープラチナ
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
エスコ品番EA334E-130寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用
1個
¥2,440税込¥2,684
当日出荷
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×540×1590付属品組立用ねじ類トラスコ品番127-3784質量(kg)20.5高さ(mm)1590材質(本体)スチール(カラー鋼板)収納本数(本)50kg容器1本
1個
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
エスコ品番EA334E-150寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
1個
¥2,560税込¥2,816
当日出荷
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×485×1080付属品組立用ねじ類トラスコ品番127-5400質量(kg)13高さ(mm)1080材質(本体)スチール(カラー鋼板)収納本数(本)20kg容器1本
1個
¥35,880税込¥39,468
翌々日出荷
カミマルKSボンベカバー
直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。
KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。
(KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)
用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ材質PVCターポリン
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
用途酸素ボンベ用断熱カバー摘要酸素瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-50折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
1個
¥2,500税込¥2,750
当日出荷
フジボンベカバー
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ440×(カバー丈)1000適合ボンベアセチレン 7kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)260×950
1枚
¥3,998税込¥4,398
7日以内出荷
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚材質本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)色ブラック/グレー
柏田製作所ボンベカバー酸素用 ターポリン
用途酸素ボンベ7000L用材質ターポリン適合ボンベ酸素RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998税込¥3,298
22日以内出荷
八光電機保温ジャケット
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。



















![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432597-130510-02.jpg)